深溝玉軸受 6900番台 開放型 黄銅もみ抜き保持器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56729636 品番 6948FY
参考基準価格(税別)¥177,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
内径d(Φmm)240 外径D(Φmm)320 幅B(mm)38 面取寸法r(mm)2.1 参考質量(g)8500 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする