JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6200番台 開放型
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
25
注文コード
56729715
品番
6205C4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
この商品は
内径d
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
52
幅B(mm)
15
面取寸法r(mm)
1
参考質量(g)
128
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方