JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6200番台 開放型
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
30
注文コード
56729724
品番
6206C3
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
30
外径D(Φmm)
62
幅B(mm)
16
面取寸法r(mm)
1
参考質量(g)
199
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方