内径d(Φmm)120
外径D(Φmm)215
幅B(mm)40
面取寸法r(mm)2.1
参考質量(g)5150
質量(kg)5.15
寸法d(mm)120
寸法r(mm)2.1(最小)
寸法D(mm)215
寸法B(mm)40
基本定格荷重Cr(kN)194
基本定格荷重Cor(kN)131
係数fo14.4
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑2900
許容回転速度(min-1) 油潤滑3400
疲労限荷重Cu(kN)6.65
ベアリング番台6200