内径d(Φmm)130
外径D(Φmm)230
幅B(mm)40
面取寸法r(mm)3
参考質量(g)5820
質量(kg)5.82
寸法d(mm)130
寸法r(mm)3(最小)
寸法D(mm)230
寸法B(mm)40
基本定格荷重Cr(kN)209
基本定格荷重Cor(kN)146
係数fo14.5
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑2700
許容回転速度(min-1) 油潤滑3200
疲労限荷重Cu(kN)9.15
ベアリング番台6200