内径d(Φmm)140
外径D(Φmm)250
幅B(mm)42
面取寸法r(mm)3
参考質量(g)7450
質量(kg)7.45
寸法d(mm)140
寸法r(mm)3(最小)
寸法D(mm)250
寸法B(mm)42
基本定格荷重Cr(kN)208
基本定格荷重Cor(kN)150
係数fo14.8
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑2400
許容回転速度(min-1) 油潤滑2900
疲労限荷重Cu(kN)8.65
ベアリング番台6200