深溝玉軸受 6200番台 ZZ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)140 注文コード56730022 品番6228ZZX
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥71,400 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は内径dなど31種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)140 外径D(Φmm)250 幅B(mm)42 面取寸法r(mm)3 参考質量(g)7450 質量(kg)7.45 寸法d(mm)140 寸法r(mm)3(最小) 寸法D(mm)250 寸法B(mm)42 基本定格荷重Cr(kN)208 基本定格荷重Cor(kN)150 係数fo14.8 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑2400 疲労限荷重Cu(kN)8.65 ベアリング番台6200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
浄化槽点検時
株式会社日出浄化槽管理システム 様 (サービス業)

浄化槽ブロワモーターのベアリング交換に使用しました。
1年中稼働していますので、音と強度が求められる部品ですが、
静音の持続性があり、1年前に交換しましたベアリングが、交換した時と同じ
状態で稼働しています。これからも使用させて頂きます。

2025-02-28
用途:
機械部品
バーグモンド・クリエイト 様 (製造業)

KOYOベアリングが安価に購入できました。モノタロウベアリングも安価で良かったのですが、メーカー品を選択しました。機会があればモノタロウベアリングも使用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする