内径d(Φmm)150
外径D(Φmm)270
幅B(mm)45
面取寸法r(mm)3
参考質量(g)9410
質量(kg)9.41
寸法d(mm)150
寸法r(mm)3(最小)
寸法D(mm)270
寸法B(mm)45
基本定格荷重Cr(kN)220
基本定格荷重Cor(kN)168
係数fo15.1
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑2200
許容回転速度(min-1) 油潤滑2700
疲労限荷重Cu(kN)9.05
ベアリング番台6200