JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6300番台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
10
注文コード
56730126
品番
6300Z
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は339円となります。
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
35
幅B(mm)
11
面取寸法r(mm)
0.6
参考質量(g)
53
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方