深溝玉軸受 6300番台 開放型 プレス(鉄)保持器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)12 注文コード56730135 品番6301C3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は内径dなど25種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)12 外径D(Φmm)37 幅B(mm)12 面取寸法r(mm)1 参考質量(g)60 RoHS指令(10物質対応)対応 ベアリング番台6300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56730135 6301C3 34727156 6301C3 深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 1個 389 税込428 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする