深溝玉軸受 6300番台 開放型 プレス(鉄)保持器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)40 注文コード56730223 品番6308C3
参考基準価格(税別)¥3,820 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は内径dなど25種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)90 幅B(mm)23 面取寸法r(mm)1.5 参考質量(g)633 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする