JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6300番台 開放型 プレス(鉄)保持器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
45
注文コード
56730248
品番
6309C3
参考基準価格(税別)
¥4,830
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
45
外径D(Φmm)
100
幅B(mm)
25
面取寸法r(mm)
1.5
参考質量(g)
833
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方