深溝玉軸受 6300番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)100 注文コード56730415 品番6320ZZXC3
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は20,980円となります。
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は内径dなど15種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)100 外径D(Φmm)215 幅B(mm)47 面取寸法r(mm)3 参考質量(g)7000 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする