深溝玉軸受 6300番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)105 注文コード56730424 品番6321
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は内径dなど15種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)105 外径D(Φmm)225 幅B(mm)49 面取寸法r(mm)3 参考質量(g)8050 質量(kg)8.05 寸法d(mm)105 寸法r(mm)3(最小) 寸法D(mm)225 寸法B(mm)49 基本定格荷重Cr(kN)230 基本定格荷重Cor(kN)153 係数fo13.2 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑2900 許容回転速度(min-1) 油潤滑3500 疲労限荷重Cu(kN)11.7 ベアリング番台6300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする