深溝玉軸受 6300番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)110 注文コード56730442 品番6322
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)¥56,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は内径dなど15種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)110 外径D(Φmm)240 幅B(mm)50 面取寸法r(mm)3 参考質量(g)9540 質量(kg)9.54 寸法d(mm)110 寸法r(mm)3(最小) 寸法D(mm)240 寸法B(mm)50 基本定格荷重Cr(kN)257 基本定格荷重Cor(kN)180 係数fo13.2 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑2700 許容回転速度(min-1) 油潤滑3200 疲労限荷重Cu(kN)13.3 ベアリング番台6300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする