JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6300番台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
110
注文コード
56730458
品番
6322ZZ
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥64,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
110
外径D(Φmm)
240
幅B(mm)
50
面取寸法r(mm)
3
参考質量(g)
9540
質量(kg)
9.54
寸法d(mm)
110
寸法r(mm)
3(最小)
寸法D(mm)
240
寸法B(mm)
50
基本定格荷重Cr(kN)
257
基本定格荷重Cor(kN)
180
係数fo
13.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
2700
疲労限荷重Cu(kN)
13.3
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方