深溝玉軸受 6300番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)130 注文コード56730485 品番6326
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は55,980円となります。
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は内径dなど15種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)130 外径D(Φmm)280 幅B(mm)58 面取寸法r(mm)4 参考質量(g)15100 質量(kg)15.1 寸法d(mm)130 寸法r(mm)4(最小) 寸法D(mm)280 寸法B(mm)58 基本定格荷重Cr(kN)287 基本定格荷重Cor(kN)214 係数fo13.6 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑2300 許容回転速度(min-1) 油潤滑2700 疲労限荷重Cu(kN)14.1 ベアリング番台6300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする