JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6300番台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
140
注文コード
56730512
品番
6328ZZX
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は77,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥189,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
140
外径D(Φmm)
300
幅B(mm)
62
面取寸法r(mm)
4
参考質量(g)
19400
質量(kg)
19.4
寸法d(mm)
140
寸法r(mm)
4(最小)
寸法D(mm)
300
寸法B(mm)
62
基本定格荷重Cr(kN)
316
基本定格荷重Cor(kN)
246
係数fo
13.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
2100
疲労限荷重Cu(kN)
15.6
ベアリング番台
6300
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方