内径d(Φmm)105
外径D(Φmm)190
幅B(mm)36
面取寸法r(mm)3(r1=2.5)
参考質量(g)4490
質量(kg)4.49
寸法d(mm)105
寸法r(mm)3(最小)
寸法D(mm)190
寸法B(mm)36
寸法C(mm)30
寸法T(mm)39
寸法r1(mm)2.5(最小)
係数(アキシアル荷重)Y1=1.43、Y0=0.79
作用点a(mm)39
基本定格荷重Cr(kN)360
基本定格荷重Cor(kN)380
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状円すいころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑2000
許容回転速度(min-1) 油潤滑2600
疲労限荷重Cu(kN)52.3
定数e0.42