深溝玉軸受 6000番台 開放型

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56732235 品番 6026
参考基準価格(税別)¥34,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
内径d(Φmm)130 外径D(Φmm)200 幅B(mm)33 面取寸法r(mm)2 参考質量(g)3160 種別開放形 質量(kg)3.16 寸法d(mm)130 寸法r(mm)2(最小) 寸法D(mm)200 寸法B(mm)33 基本定格荷重Cr(kN)133 基本定格荷重Cor(kN)101 係数fo15.8 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3200 許容回転速度(min-1) 油潤滑3800 疲労限荷重Cu(kN)4.45 ベアリング番台6000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35103661
2018-12-03
用途:
ミッションオーバーホールに
小林縫製所 様 (製造業)

特に改善点はありません。ずっと同じ規格を変わりなく単品で販売しててくれることに感謝です。

対象商品:
35103643
2017-08-15
用途:
草刈機のクラッチ奥のベアリングがこわれたので交換
製造業

ちょうど同じサイズがあり助かりました。交換するのに多少時間がかかりましたが、無事交換することができ、もう少し使用出来る期間が伸びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする