深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3すきま

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56732287 品番 6010ZZC3
参考基準価格(税別)¥3,220 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
内径d(Φmm)50 外径D(Φmm)80 幅B(mm)16 面取寸法r(mm)1.1 参考質量(g)463 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする