JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6000番台 ZZ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56732296
品番
6021ZZ
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
105
外径D(Φmm)
160
幅B(mm)
26
面取寸法r(mm)
2
参考質量(g)
1590
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方