深溝玉軸受 6000番台 ZZ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56732323 品番 6028ZZ
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
内径d(Φmm)140 外径D(Φmm)210 幅B(mm)33 面取寸法r(mm)2 参考質量(g)3550 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08445787
2020-03-17
用途:
バッテリー除草剤散布機のポンプに使っている部品として
農・林・水産業

純正品と同等品で、3分の1の値段で購入できました。
問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする