深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3すきま

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56732375 品番 6214ZZC3
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)¥6,540 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
内径d(Φmm)70 外径D(Φmm)125 幅B(mm)24 面取寸法r(mm)1.5 参考質量(g)1070 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする