深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3すきま

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56732418 品番 6218ZZC3
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,798円となります。
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
内径d(Φmm)90 外径D(Φmm)160 幅B(mm)30 面取寸法r(mm)2 参考質量(g)2150 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする