JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3すきま
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56732463
品番
6316ZZC3
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
80
外径D(Φmm)
170
幅B(mm)
39
面取寸法r(mm)
2.1
参考質量(g)
3590
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方