JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6400番台 ZZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56732506
品番
6407ZZ
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
35
外径D(Φmm)
100
幅B(mm)
25
面取寸法r(mm)
1.5
参考質量(g)
952
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6400
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方