深溝玉軸受 6800番台 ZZ C3すきま

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56732558 品番 6804ZZC3
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は619円となります。
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
内径d(Φmm)20 外径D(Φmm)32 幅B(mm)7 面取寸法r(mm)0.3 参考質量(g)18 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする