JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6800番台 ZZ C3すきま
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56732576
品番
6806ZZC3
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は879円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
30
外径D(Φmm)
42
幅B(mm)
7
面取寸法r(mm)
0.3
参考質量(g)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6800
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方