深溝玉軸受 6800番台 ZZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56732603 品番 6815ZZ
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,598円となります。
参考基準価格(税別)¥8,410 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
内径d(Φmm)75 外径D(Φmm)95 幅B(mm)10 面取寸法r(mm)0.6 参考質量(g)142 質量(kg)0.142 寸法d(mm)75 寸法r(mm)0.6(最小) 寸法D(mm)95 寸法B(mm)10 基本定格荷重Cr(kN)15.7 基本定格荷重Cor(kN)12.9 係数fo16 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6400 疲労限荷重Cu(kN)0.66 ベアリング番台6800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする