JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
深溝玉軸受 6800番台 ZZ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
90
90
90
55
60
65
70
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
75
80
85
95
100
105
110
120
130
140
150
外径D(Φmm)
115
115
115
72
78
85
90
19
21
24
26
32
37
42
47
52
58
65
95
100
110
120
125
130
140
150
165
175
190
幅B(mm)
13
9
10
5
7
13
16
18
20
面取寸法r(mm)
1
0.3
0.6
1
1.1
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56732637
品番
6818ZZ
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
90
外径D(Φmm)
115
幅B(mm)
13
面取寸法r(mm)
1
参考質量(g)
279
質量(kg)
0.279
寸法d(mm)
90
寸法r(mm)
1(最小)
寸法D(mm)
115
寸法B(mm)
13
基本定格荷重Cr(kN)
23.8
基本定格荷重Cor(kN)
19.7
係数fo
16.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
5300
疲労限荷重Cu(kN)
1
ベアリング番台
6800
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方