JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6800番台 ZZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56732664
品番
6821ZZ
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
105
外径D(Φmm)
130
幅B(mm)
13
面取寸法r(mm)
1
参考質量(g)
326
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6800
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方