JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6800番台 ZZ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56732682
品番
6824ZZ
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
120
外径D(Φmm)
150
幅B(mm)
16
面取寸法r(mm)
1
参考質量(g)
655
質量(kg)
0.655
寸法d(mm)
120
寸法r(mm)
1(最小)
寸法D(mm)
150
寸法B(mm)
16
基本定格荷重Cr(kN)
36.2
基本定格荷重Cor(kN)
33
係数fo
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
4000
疲労限荷重Cu(kN)
1.45
ベアリング番台
6800
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方