JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
深溝玉軸受 6800番台 ZZ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
130
130
130
55
60
65
70
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
75
80
85
90
95
100
105
110
120
140
150
外径D(Φmm)
165
165
165
72
78
85
90
19
21
24
26
32
37
42
47
52
58
65
95
100
110
115
120
125
130
140
150
175
190
幅B(mm)
18
9
10
5
7
13
16
18
20
面取寸法r(mm)
1.1
0.3
0.6
1
1.1
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56732698
品番
6826ZZ
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
130
外径D(Φmm)
165
幅B(mm)
18
面取寸法r(mm)
1.1
参考質量(g)
939
質量(kg)
0.939
寸法d(mm)
130
寸法r(mm)
1.1(最小)
寸法D(mm)
165
寸法B(mm)
18
基本定格荷重Cr(kN)
46.1
基本定格荷重Cor(kN)
41.2
係数fo
16.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
3600
疲労限荷重Cu(kN)
1.75
ベアリング番台
6800
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方