JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3すきま
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56732725
品番
6902ZZC3
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
15
外径D(Φmm)
28
幅B(mm)
7
面取寸法r(mm)
0.3
参考質量(g)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6900
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方