JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3すきま
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
45
注文コード
56732795
品番
6909ZZC3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,610
この商品は
内径d
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
45
外径D(Φmm)
68
幅B(mm)
12
面取寸法r(mm)
0.6
参考質量(g)
132
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベアリング番台
6900
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方