JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6900番台 ZZ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56732847
品番
6920-1ZZ
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
100
外径D(Φmm)
140
幅B(mm)
20
面取寸法r(mm)
1.1
参考質量(g)
960
質量(kg)
0.96
寸法d(mm)
100
寸法r(mm)
1.1(最小)
寸法D(mm)
140
寸法B(mm)
20
基本定格荷重Cr(kN)
51.5
基本定格荷重Cor(kN)
39.6
係数fo
16.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
4500
疲労限荷重Cu(kN)
1.9
ベアリング番台
6900
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方