JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6900番台 ZZ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56732856
品番
6921-1ZZ
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
105
外径D(Φmm)
145
幅B(mm)
20
面取寸法r(mm)
1.1
参考質量(g)
1000
質量(kg)
1
寸法d(mm)
105
寸法r(mm)
1.1(最小)
寸法D(mm)
145
寸法B(mm)
20
基本定格荷重Cr(kN)
53
基本定格荷重Cor(kN)
42.1
係数fo
16.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
4300
疲労限荷重Cu(kN)
1.95
ベアリング番台
6900
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方