JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6900番台 ZZ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56732908
品番
6930ZZ
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
150
外径D(Φmm)
210
幅B(mm)
28
面取寸法r(mm)
2
参考質量(g)
3050
質量(kg)
3.05
寸法d(mm)
150
寸法r(mm)
2(最小)
寸法D(mm)
210
寸法B(mm)
28
基本定格荷重Cr(kN)
117
基本定格荷重Cor(kN)
94.3
係数fo
16.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
2900
疲労限荷重Cu(kN)
3.75
ベアリング番台
6900
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方