深溝玉軸受 6000番台 2RS 両側接触ゴムシール形

(7件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)95 注文コード56733014 品番6019 2RS
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,298円となります。
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は内径dなど40種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)95 外径D(Φmm)145 幅B(mm)24 面取寸法r(mm)1.5 参考質量(g)1210 質量(kg)1.21 寸法d(mm)95 寸法r(mm)1.5(最小) 寸法D(mm)145 寸法B(mm)24 基本定格荷重Cr(kN)75.5 基本定格荷重Cor(kN)53.9 係数fo15.8 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑2500 疲労限荷重Cu(kN)2.75 ベアリング番台6000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-02
用途:
機械のメンテナンス
製造業

機械摩耗箇所用に探してましたが購入でき良かったです。

対象商品:
35103765
2023-04-18
用途:
バイクホイールに使用
佐藤工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ゲイルスピード用に使用しました、メーカー純正より価格がお得でたすかります。

対象商品:
35103765
2022-09-17
用途:
バイク作業時
医療・福祉・介護関連業

バイクのホイール(ゲイルスピード)のベアリングとして使われていますが、こちらでの購入もでき、安く済ませることもできるので、有事購入していきたいと思います。
また、他メーカーと違い、シールが黒色である為、色が見えてしまいたくない場所にKOYOをつかうのもいいかなぁと思いました。

対象商品:
35103713
2017-10-29
用途:
バイクのフロントハブベアリング
建設業・工事業

鈴木ジェンマ125のフロントハブベアリングを交換する際に発注して交換して数ヶ月経ちますが、何ら問題なく使用を続けています。他のバイクも交換する予定ですのでまた購入予定です。

対象商品:
35103722
2015-07-30
用途:
サンダー等に使用しています。

サンダーや自動カンナ機等に使用しており、安価であり性能も良いと思います。

対象商品:
35103765
2017-05-30
用途:
ゲイルスピード製アルミホイールのベアリングとして

アクティブ経由で買う場合の1/4のコストで済んだ。物は同一なので特に問題は無く、アクティブから購入する理由も無い。

2人が参考にしています
対象商品:
35103774
2015-11-08
用途:
自動車ハブベアリング

純正より安い、問題なく使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする