62022RS 深溝玉軸受 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56733136

62022RS 深溝玉軸受 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56733136
62022RS 深溝玉軸受 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56733136

深溝玉軸受 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード56733136品番62022RS
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
内径d(Φmm)15外径D(Φmm)35幅B(mm)11面取寸法r(mm)0.6参考質量(g)45質量(kg)0.045寸法d(mm)15寸法r(mm)0.6(最小)寸法D(mm)35寸法B(mm)11基本定格荷重Cr(kN)9.55基本定格荷重Cor(kN)3.75係数fo13.2RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑13000疲労限荷重Cu(kN)0.29ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

全く問題ありません
価格も安く助かりました。改めて数量増で発注致します

対象商品 : 35104002
2023-10-06
用途: コンバインの転輪の修理
農・林・水産業

本当は片側シールを探していたのですが、なかなか見つからないので両側シールの片側をはいで使用しました。片側だけのベアリングも有ったらいいと思いました。

対象商品 : 35103993
2021-08-01
用途: 車のメンテナンス

車メーカから買うより半値で同じ物なので助かります!

対象商品 : 35104011
2016-07-14
用途: 自動車修理
牛嶋自動車商会

何と言ってもコスパがいいですね。

対象商品 : 35104027
2016-04-18
用途: ドライブシャフト交換時のベアリングに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

純正同等品で、安く交換できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする