深溝玉軸受 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)35 注文コード56733197 品番62072RSC3
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は内径dなど14種類から選べます 他の種類を見る
内部すきま予圧記号C3 内径d(Φmm)35 外径D(Φmm)72 幅B(mm)17 面取寸法r(mm)1.1 参考質量(g)288 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56733145
2022-11-03
用途:
パッソルレストア
運輸・通信業

パッソルドライブギアに使用しました、オイルシールも純正同等品が探せばありますよ!

対象商品:
56733154
2021-12-10
用途:
マイカーのオートテンショナーベアリング交換

半年ほど前、他メーカー片方開放型のベアリング2個にモリブデングリスを注入し解放面を内側向かい合わせにして打ち込んだのですがグリスがにじみ出てきたので今回は両側接触ゴムシールにしました。おかげでグリス切れによるノイズも消えエンジンの微振動も消えました。さすがはKOYO製です。次回もこの商品を購入しようと思います。

対象商品:
56733154
2022-02-06
用途:
K20Aオートテンショナーのベアリング
農・林・水産業

EP3のオートテンショナーのプーリーの回転がざらざらしていたので、同サイズのこちらに交換してみました。プレスがあれば交換は簡単です。ベルトが安定して、心成しかクランクプーリーのブレも少なくなったように思います。耐久性は様子を見てみます。

対象商品:
56733154
2021-09-14
用途:
除雪機のオーガベアリングに使用
建設業・工事業

交換しようか迷っていたところ、決して高価なものではないと分かり注文。コストパフォーマンスに満足。

対象商品:
59704671
2021-06-03
用途:
ハンマーナイフモアの修理
その他業種

純正品と同じものでしたので、何も問題なく使用が出来ました。

対象商品:
56733154
2021-02-08
用途:
除雪機メンテ
卸売・小売業

信頼の日本製メーカーのベアリングが安く買えて助かります

対象商品:
56733154
2021-02-03
用途:
除雪機の部品
卸売・小売業

メーカー品のベアリングが安く買えて助かりました
毎度発送も迅速でまたリピートする時は宜しくお願いします

対象商品:
56733172
2020-01-07
用途:
交換用

NTN製隙間C3のベアリングが長期欠品のため、他社を探したら出てきた。代替品・同等品があるのなら、単に欠品にするだけでなくリンクを貼るなどしてその所在が分かるようにしておいてほしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする