深溝玉軸受 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)110 注文コード56733346 品番62222RS
参考基準価格(税別)¥37,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は内径dなど38種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)110 外径D(Φmm)200 幅B(mm)38 面取寸法r(mm)2.1 参考質量(g)4360 質量(kg)4.36 寸法d(mm)110 寸法r(mm)2.1(最小) 寸法D(mm)200 寸法B(mm)38 基本定格荷重Cr(kN)180 基本定格荷重Cor(kN)117 係数fo14.4 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑2000 疲労限荷重Cu(kN)6.2 ベアリング番台6200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-29
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

全く問題ありません
価格も安く助かりました。改めて数量増で発注致します

対象商品:
35104002
2023-10-06
用途:
コンバインの転輪の修理
農・林・水産業

本当は片側シールを探していたのですが、なかなか見つからないので両側シールの片側をはいで使用しました。片側だけのベアリングも有ったらいいと思いました。

対象商品:
35103993
2021-08-01
用途:
車のメンテナンス

車メーカから買うより半値で同じ物なので助かります!

対象商品:
35104011
2016-07-14
用途:
自動車修理
牛嶋自動車商会 様

何と言ってもコスパがいいですね。

対象商品:
35104027
2016-04-18
用途:
ドライブシャフト交換時のベアリングに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

純正同等品で、安く交換できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする