深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)17 注文コード56733425 品番63032RSC3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は内径dなど25種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)47 幅B(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56733407
2022-05-03
用途:
グラインダー修理
その他業種

異音も収まり、新品同様になりました。ゴールデンウィークなのにお世話になりました。

対象商品:
56733425
2019-11-22
用途:
koyo by ジェイテクト
その他業種

ジェイテクトの製品ぽいですがkoyoで出て来ました。正直品質のジェイテクトかな?
少量でも入手出来るので助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする