深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56733452 品番63062RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,050
この商品は内径dなど25種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.346 寸法d(mm)30 寸法r(mm)1.1(最小) 寸法D(mm)72 寸法B(mm)19 基本定格荷重Cr(kN)33.3 基本定格荷重Cor(kN)15 係数fo13.3 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6400 疲労限荷重Cu(kN)1.15 ベアリング番台6300番台

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56733452 63062RS 22236497 63062RS 深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 1個 859 税込945 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56733407
2022-05-03
用途:
グラインダー修理
その他業種

異音も収まり、新品同様になりました。ゴールデンウィークなのにお世話になりました。

対象商品:
56733425
2019-11-22
用途:
koyo by ジェイテクト
その他業種

ジェイテクトの製品ぽいですがkoyoで出て来ました。正直品質のジェイテクトかな?
少量でも入手出来るので助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする