深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56733504 品番 63102RSC3
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
内径d(Φmm)50 外径D(Φmm)110 幅B(mm)27 面取寸法r(mm)2 参考質量(g)1070 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56733407
2022-05-03
用途:
グラインダー修理
その他業種

異音も収まり、新品同様になりました。ゴールデンウィークなのにお世話になりました。

対象商品:
56733425
2019-11-22
用途:
koyo by ジェイテクト
その他業種

ジェイテクトの製品ぽいですがkoyoで出て来ました。正直品質のジェイテクトかな?
少量でも入手出来るので助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする