深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56733626 品番 63222RS
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥73,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
内径d(Φmm)110 外径D(Φmm)240 幅B(mm)50 面取寸法r(mm)3 参考質量(g)9540 質量(kg)9.54 寸法d(mm)110 寸法r(mm)3(最小) 寸法D(mm)240 寸法B(mm)50 基本定格荷重Cr(kN)257 基本定格荷重Cor(kN)180 係数fo13.2 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑1900 疲労限荷重Cu(kN)13.3 ベアリング番台6300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56733407
2022-05-03
用途:
グラインダー修理
その他業種

異音も収まり、新品同様になりました。ゴールデンウィークなのにお世話になりました。

対象商品:
56733425
2019-11-22
用途:
koyo by ジェイテクト
その他業種

ジェイテクトの製品ぽいですがkoyoで出て来ました。正直品質のジェイテクトかな?
少量でも入手出来るので助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする