JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
10
注文コード
56733635
品番
68002RSP
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
19
幅B(mm)
5
面取寸法r(mm)
0.3
参考質量(g)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6800
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方