JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
15
注文コード
56733653
品番
6802 2RS
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は669円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
15
外径D(Φmm)
24
幅B(mm)
5
面取寸法r(mm)
0.3
参考質量(g)
7
質量(kg)
0.007
寸法d(mm)
15
寸法r(mm)
0.3(最小)
寸法D(mm)
24
寸法B(mm)
5
基本定格荷重Cr(kN)
2.6
基本定格荷重Cor(kN)
1.25
係数fo
15.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
16000
疲労限荷重Cu(kN)
0.05
ベアリング番台
6800
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方