USB-PD対応ケーブル(USB2.0PD対応)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 56733665 品番 JUC-2P1W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

USB Type-Cコネクタ採用により、オモテ・ウラに関係なく差込可能
サビなどに強く、信号劣化を抑える金めっきピン採用
外部ノイズの干渉から信号を保護するシールドケーブル採用

(ケーブル)白 タイプUSB Type-C ケーブルUSB2.0 ケーブル長(m)1 最大電流(A)20V/3(60W) 仕上外径(mm)7.7±0.3 通信速度最大480Mbps(理論値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする